※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 その他細目(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42216815
品番
M24 P-1.5
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M24
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
19
規格
2種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.13MB)