※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 細目(S45C(H)/パーカー)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42216851
品番
M10 P-1.25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
パーカー
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dw(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル細目