※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 細目(ステンレス)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42216885
品番
M10 P-1.25
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dw(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル細目