※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42216973
品番
M20 P-1.5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約34.6
二面幅S(mm)
30
寸法dw(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。