曜日別特売
M4 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼び寸法M4
内容量1パック(25個)注文コード42217034品番M4
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼び寸法M4材質黄銅ねじピッチ0.7寸法m(mm)3.2厚さ(mm)3.2規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)7表面処理ニッケル寸法e(mm)約8.1二面幅S(mm)7寸法dw(Φmm)約6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42217034
2019-01-23
用途: 装飾
運輸・通信業

他の方もレビューしていますが、商品一覧の写真と色が違うものが届きます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
画像を変更致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 42216982
2017-01-25
用途: 装飾材料

写真の色(真鍮色)と思って購入しましたが、銀色(ニッケル?)の物が届きました。
はっきり言って返品したい気分です。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。

2016-11-19
用途: 作品制作、
製造業

写真と色が違い過ぎる。写真は判断材料の一つです。修正が必要。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
差し替えを検討いたします。
宜しくお願い致します。

対象商品 : 42217086
2016-05-31
用途: 製品
株式会社内山製作所

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする