※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217052 M6 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂 42217052

六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42217052 品番 M6
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼び寸法M6 材質黄銅 ねじピッチ1.0 寸法m(mm)5 厚さ(mm)5 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 寸法e(mm)約11.5 二面幅S(mm)10 寸法dw(Φmm)約9.8
関連資料:(0.26MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42217034
2019-01-23
用途:
装飾
運輸・通信業

他の方もレビューしていますが、商品一覧の写真と色が違うものが届きます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
画像を変更致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
42216982
2017-01-25
用途:
装飾材料

写真の色(真鍮色)と思って購入しましたが、銀色(ニッケル?)の物が届きました。
はっきり言って返品したい気分です。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
よろしくお願い致します。

2016-11-19
用途:
作品制作、
製造業

写真と色が違い過ぎる。写真は判断材料の一つです。修正が必要。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
差し替えを検討いたします。
宜しくお願い致します。

対象商品:
42217086
2016-05-31
用途:
製品
株式会社内山製作所 様

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
248:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする