六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42217156 品番 M8
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
ねじの呼びM8 材質/仕上黄銅/生地 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)6.5 厚さ(mm)6.5 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)13 寸法e(mm)約15 二面幅S(mm)13 寸法dw(Φmm)約12.5
関連資料:(0.26MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42927254
2023-01-26
用途:
真鍮製品の部品として
都築工芸 様

問題なく使える。
少ない数で購入できるので大変ありがたい。

対象商品:
42217156
2022-02-20
用途:
2輪車の電装系に。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質良いと思います。黄銅製ネジ類のラインナップがもっと増える事を望みます。特にユニファイ、UNF、UNC共に増えたら最高です。

対象商品:
42927272
2020-10-04
用途:
模型工作

規格品で問題の無い良い商品です
価格的にホームセンターで購入するよりもリーズナブルです

対象商品:
42217147
2020-05-12
用途:
創作に使用
その他業種

真鍮のネジと真鍮板を合わしてスズメバチの置物を製作しました。

対象商品:
42217147
2018-10-09
用途:
留める

ナイス!しかしネジ関係の購入だけの場合、送料が高くつくので安い送料オプションを用意して欲しい。

対象商品:
42217113
2018-05-13
用途:
レトロなものの修復
その他業種

鉄製のものはたやすく手に入りますが、メッキなしのものは少ないのであって助かりました。

対象商品:
42217131
2018-04-19
用途:
部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品:
42217156
2017-03-21
用途:
ブースタークリップのキャブタイヤ取り付け
高橋商会 様

素人には何の素材を買えばブースタークリップのような大電流にもっとも適しているのか分かりやすい表記だと有り難いのですが。届いたこの品は目視かなり優秀と思え満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
41:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする