曜日別特売
M12 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42217174

M12 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42217174
M12 六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42217174

六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1パック(2個)注文コード42217174品番M12
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM12材質/仕上黄銅/生地ねじピッチ1.75寸法m(mm)10厚さ(mm)10規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9二面幅S(mm)19寸法dw(Φmm)約18
関連資料:(0.26MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42927254
2023-01-26
用途: 真鍮製品の部品として
都築工芸

問題なく使える。
少ない数で購入できるので大変ありがたい。

対象商品 : 42217156
2022-02-20
用途: 2輪車の電装系に。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

品質良いと思います。黄銅製ネジ類のラインナップがもっと増える事を望みます。特にユニファイ、UNF、UNC共に増えたら最高です。

対象商品 : 42927272
2020-10-04
用途: 模型工作

規格品で問題の無い良い商品です
価格的にホームセンターで購入するよりもリーズナブルです

対象商品 : 42217147
2020-05-12
用途: 創作に使用
その他業種

真鍮のネジと真鍮板を合わしてスズメバチの置物を製作しました。

対象商品 : 42217147
2018-10-09
用途: 留める

ナイス!しかしネジ関係の購入だけの場合、送料が高くつくので安い送料オプションを用意して欲しい。

対象商品 : 42217113
2018-05-13
用途: レトロなものの修復
その他業種

鉄製のものはたやすく手に入りますが、メッキなしのものは少ないのであって助かりました。

対象商品 : 42217131
2018-04-19
用途: 部品組み立て
製造業

商品の到着が早く助かっています、今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 42217156
2017-03-21
用途: ブースタークリップのキャブタイヤ取り付け
高橋商会

素人には何の素材を買えばブースタークリップのような大電流にもっとも適しているのか分かりやすい表記だと有り難いのですが。届いたこの品は目視かなり優秀と思え満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
41:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする