※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42217235
品番
M8
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
二面幅S(mm)
13
寸法dw(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.15MB)