※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(316L)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42217262
品番
M24
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M24
材質
SUS316L
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dw(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.15MB)