大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42217366
品番
M12
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
パーカー
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
熱処理
H
寸法dw(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目