※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6 六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂 42217551 M2.6 六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂 42217551

六角ナット 2種(ステンレス)

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42217551 品番 M2.6
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM2.6 材質ステンレス ねじピッチ0.45 寸法m(mm)2 厚さ(mm)2 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)5 寸法e(mm)約5.8 二面幅S(mm)5 寸法dw(Φmm)約4.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
部品の固定
株式会社Conclusion 様 (製造業)

大阪魂の部材はメーカ品と同等に使えます。コスパがいいのでこれからも使用します。

対象商品:
42217637
2024-07-09
用途:
製品の部品として
株式会社柏木ステンレス 様

2種としての品物ですが、全く問題なく使えております。
今後も購入致します。

1人が参考にしています
対象商品:
42217612
2024-06-30
用途:
パネルのジョイント用
卸売・小売業

大阪魂さんの商品は何度も購入させて頂いております。品揃えが多く、早い発送で助かります。

対象商品:
42217567
2023-06-05
用途:
小屋作りのため

小屋作りのためにネジを買ったので、その4名様として買いました。最近ホームセンターでは、日用品の洗剤や食品などをたくさん置くようになり、本業のネジネジ等も数を減らしておいてないことがあるので、モノタロウさんで買うしかなくなってきてしまっています。時代の流れを感じます。

対象商品:
42217576
2023-06-19
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

期待通りの品で、品質と手頃な価格に満足しています。雨が当たりやすい場所ですが、錆に強いステンレス製を選択しました。

対象商品:
42217612
2023-03-30
用途:
寸切り等との接続ほか
Kirschwald Trading 様 (サービス業)

製品の面取り具合など、高品質で安心できる。また注文したい。

対象商品:
42217603
2022-05-21
用途:
PCX補修用
卸売・小売業

純正マフラースタッドボルトをダブルナットで締めこむために使用。M7は本当に少ないので助かりました。もちろん問題なく使用できました

2人が参考にしています
対象商品:
42217655
2022-05-19
用途:
毎日のDIYに使用

家具の耐震対策用にしっかりと固定できる耐久性のあるものが欲しくて購入しました。
つくりもしっかりしていて、ネジ山もスムーズに回ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
40:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする