※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
42217734
品番
M5
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dw(Φmm)
約7.8
ねじ山種類
メートル並目