大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42217743
品番
M6
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1.0
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dw(Φmm)
約9.8
ねじ山種類
メートル並目