※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42217944
品番
M10
販売価格(税込)
¥526
販売価格(税別)
¥
478
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約19.6
二面幅S(mm)
17
寸法dw(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。