※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42217996
品番
M22
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dw(Φmm)
約31
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。