大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42218023
品番
M14
在庫数量:残り7点
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥559
¥
249
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
22
表面処理
生地
寸法e(mm)
約25.4
二面幅S(mm)
22
寸法dw(Φmm)
約21
ねじ山種類
メートル並目