大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42218075
品番
M24
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3.0
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
生地
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dw(Φmm)
約34
ねじ山種類
メートル並目