3/8 六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂 42218102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂 42218102
3/8 六角ナット 2種ウィット(ステンレス) 大阪魂 42218102

六角ナット 2種ウィット(ステンレス)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼び寸法W3/8
山数16
内容量1パック(4個)注文コード42218102品番3/8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法W3/8材質ステンレス山数16寸法m(mm)8二面幅(mm)17二面幅S(mm)17厚さ(mm)8規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)17ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218093
2022-07-20
用途: マリンエンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

インチ、スタッドボルトと同時購入した。こういう比較的特殊なものを気軽に購入できることは、地方に住むものとしては助かります。

対象商品 : 42218084
2021-09-30
用途: グレーチングの固定

インチ捻子のステンレスナットを少ない数買えるので助かりました。

対象商品 : 42218084
2020-10-07
用途: アーム修理
製造業

インチネジはホームセンターでなかなか入手できないので
大いに助かった!

対象商品 : 42927473
2018-04-02
用途: ちょっとした工作

使用する予定で購入しましたが、結局使わなかったので捨てました。(笑い)今度又使う予定が出来ましたので、リピ購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする