※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42218136
品番
3/8
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SUS316
山数
16
寸法m(mm)
6
厚さ(mm)
6
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
17
二面幅S(mm)
17
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.18MB)