大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42218154
品番
1/2
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
●小口のパック売りです
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
山数
12
寸法m(mm)
7
二面幅S(mm)
21
ねじ山種類
ウィットねじ 並目
厚さ(mm)
7
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
21
表面処理
ユニクロ