※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42218163
品番
5/8
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
●小口のパック売りです
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
寸法m(mm)
10
二面幅S(mm)
26
ねじ山種類
ウィットねじ 並目
厚さ(mm)
10
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
26
表面処理
ユニクロ