※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 ウィット(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42218172
品番
3/4
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び寸法
W3/4
山数
10
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
生地
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
ウィット