曜日別特売
M24 P-1.5 六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂 42218224

M24 P-1.5 六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂 42218224
M24 P-1.5 六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂 42218224
M24 P-1.5 六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂 42218224

六角ナット 3種 細目(ステンレス)

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM24
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード42218224品番M24 P-1.5
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼びM24材質ステンレスねじピッチ1.5寸法m(mm)14寸法S(mm)36二面幅S(mm)36規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218723
2024-02-07
用途: O2センサー取り付けアダプター
サービス業

専用アダプターよりもネジ山の制度が非常に良いです。

対象商品 : 42218714
2023-10-13
用途: 工具の修理
建設業・工事業

細目ネジでホールセンターに売っていなかったので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42218696
2022-09-04
用途: Kawasaki KDXのスターターの取付

Kawasaki KDX 220SRのスターターキックを脱落したが、予備のキックの取り付けに使用しました。
細目のナットがすぐ手に入って良かった。
今度は、ロックタイトも塗って落とさないようにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 42218696
2022-06-22
用途: 車への追加パーツ取り付け
その他業種

普通では売っていないネジなので、簡単に購入できてよかったです。

対象商品 : 42218687
2021-01-31
用途: 機械のメンテナンスに使用した。
製造業

細目ねじの薄いナットがすぐに入手出来て、メンテナンスがすぐにできて助かりました。

対象商品 : 42218696
2020-09-08
用途: 機械メンテナンス

汎用品の発動機に使用されているナットが破損しているためホームセンター等で探しましたが、このピッチが無く困った時のモノタロウさんで検索した所ありましたので購入致しました。素材も腐食等を考慮しステンレスにし、使用感は全く問題なく修理完了致しました。普段入手困難部品を扱っているので大変助かっております。

対象商品 : 42218653
2020-11-27
用途: 細目ねじアジャスター
製造業

ホームセンターでは入手できず、ネットで購入。全く問題なく使用できています

対象商品 : 42218197
2020-10-27
用途: 自動車整備

価格も安いので、サイズ指定で保守部品として使用するのは最適と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2634:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする