六角ナット 3種 細目(ステンレス)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42218233 品番 M27 P-1.5
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM27 材質ステンレス ねじピッチ1.5 寸法m(mm)16 寸法S(mm)41 二面幅S(mm)41 厚さ(mm)16 規格3種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.39MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42218723
2024-02-07
用途:
O2センサー取り付けアダプター
サービス業

専用アダプターよりもネジ山の制度が非常に良いです。

対象商品:
42218714
2023-10-13
用途:
工具の修理
建設業・工事業

細目ネジでホールセンターに売っていなかったので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
42218696
2022-09-04
用途:
Kawasaki KDXのスターターの取付

Kawasaki KDX 220SRのスターターキックを脱落したが、予備のキックの取り付けに使用しました。
細目のナットがすぐ手に入って良かった。
今度は、ロックタイトも塗って落とさないようにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
42218696
2022-06-22
用途:
車への追加パーツ取り付け
その他業種

普通では売っていないネジなので、簡単に購入できてよかったです。

対象商品:
42218687
2021-01-31
用途:
機械のメンテナンスに使用した。
製造業

細目ねじの薄いナットがすぐに入手出来て、メンテナンスがすぐにできて助かりました。

対象商品:
42218696
2020-09-08
用途:
機械メンテナンス

汎用品の発動機に使用されているナットが破損しているためホームセンター等で探しましたが、このピッチが無く困った時のモノタロウさんで検索した所ありましたので購入致しました。素材も腐食等を考慮しステンレスにし、使用感は全く問題なく修理完了致しました。普段入手困難部品を扱っているので大変助かっております。

対象商品:
42218653
2020-11-27
用途:
細目ねじアジャスター
製造業

ホームセンターでは入手できず、ネットで購入。全く問題なく使用できています

対象商品:
42218197
2020-10-27
用途:
自動車整備

価格も安いので、サイズ指定で保守部品として使用するのは最適と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2634:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする