曜日別特売
M10 P-1.0 六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42218294

M10 P-1.0 六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42218294
M10 P-1.0 六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42218294

六角ナット 3種 その他細目(鉄/三価ブラック)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼び寸法M10
ねじピッチ1
厚さ(mm)6
内容量1パック(5個)注文コード42218294品番M10 P-1.0
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び寸法M10ねじピッチ1寸法m(mm)6材質表面処理三価ブラック厚さ(mm)6規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)17二面幅S(mm)17ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218294
2016-06-24
用途: 自転車玉押しの固定

これと厚めのワッシャーを接着剤でくっつけて。薄型細目フランジナットとして自転車の玉押し固定ナットとして使っています。本ナットをホイールの玉押し側、ワッシャーは自転車の本体側にしています。これはホームセンターでもネットでもまず見つからないので助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする