※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 その他細目(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42218346
品番
M24 P-1.5
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M24
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
-
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
-
表面処理
生地
二面幅S(mm)
-
ねじ山種類
メートル細目