LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42218356
品番
S-103W
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
黄/白
商品タイプ
両面
仕様
ツヤなし
材質
合成ゴムマグネット製
タイプ
両面〈片面は白〉
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×1
アズワン品番
64-8256-45