M24×1.0 六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂 42218425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24×1.0 六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂 42218425
M24×1.0 六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂 42218425

六角ナット 3種 極細(ステンレス)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM24
ねじピッチ1.0
内容量1個注文コード42218425品番M24×1.0
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
ねじの呼びM24材質ステンレスねじピッチ1.0二面幅(mm)36規格3種ねじの種類ナット
関連資料:(0.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218382
2024-02-19
用途: 機械整備資材
建設業・工事業

周りに3種を置いているところが無く、すぐに出荷していただけて助かりました。

対象商品 : 42218382
2022-05-04
用途: 毎日のDIYに使用

家具の土台部分の固定様に購入しました。
作りがしっかりしていて、耐久性もありそうでとても満足しています。

対象商品 : 42218355
2021-08-01
用途: バイクパーツ
教育・研究機関

バイクパーツに使用。ステンレスでサビの心配もなく、ジャストフィットでした。

対象商品 : 42218373
2021-01-20
用途: 部品交換時

特殊なサイズの様で近くのショップには有りませんでした。
少数から購入出来助かりました。

対象商品 : 42218425
2020-05-12
用途: オートバイメンテ

中々、このサイズは、なかって、困っていたのですが、流石モノタロウさんですね!
ありました、オートバイメンテの特殊工具の製作に使いました。

対象商品 : 42218364
2020-01-21
用途: 機械部品の交換
乾商店製造業

従来品より良い感じがする。ダブルで使用しているのでより良い使用感が有ります。

対象商品 : 42218382
2019-05-28
用途: 機械の修理に使用

破損した備品の代わりとして購入しました。
値段が安いので、少々心配しましたが、問題なく使用しています。

2018-03-30
用途: 水道蛇口の改造
製造業

なかなかホームセンターではない物を簡単に手に入るのがありがたい。鉄工所に頼んでもいいが、量がないのでやってくれないしコストも高くなる、また、それより安く買えるのがありがたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
993:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする