※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42218565
品番
M20 P-1.5
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M20
材質
黄銅
ねじピッチ
1.5
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.13MB)