※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42218583
品番
M16 P-1.5
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
生地
二面幅S(mm)
24
熱処理
H
ねじ山種類
メートル細目