大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42218592
品番
M20 P-1.5
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
二面幅S(mm)
30
熱処理
H
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.17MB)