※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42218601
品番
M22 P-1.5
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
生地
二面幅S(mm)
32
熱処理
H
ねじ山種類
メートル細目