※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42218617
品番
M24 P-2.0
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
14
厚さ(mm)
14
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
生地
二面幅S(mm)
36
熱処理
H
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.17MB)