※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42218644
品番
M36 P-3.0
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
S45C
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
21
厚さ(mm)
21
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
55
表面処理
生地
二面幅S(mm)
55
熱処理
H
ねじ山種類
メートル細目