径違いチーズ HI

(5件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42218734 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径40×13 最高使用圧力(MPa)1 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状径違いチーズ タイプHI 寸法H(mm)66 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)57 寸法D1(mm)24 使用流体水道用 寸法H1(mm)52
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42218734 - 34661462 HIT HI径違いチーズ セキスイ HI径違いチーズ セキスイ 1個 659
欠品中
税込725
ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42218637
2024-12-18
用途:
給水管
合同会社ゆうひ屋Thaad 様

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品:
42218734
2025-02-28
用途:
配管工事
建設業・工事業

配送も早くコスパもよしてす。
商品も問題なく使用出来ます。

対象商品:
42218698
2023-05-05
用途:
工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

他メーカーと比較しても、安心して使用できる部品かと思います。安価で手に入るので、重宝しています。

対象商品:
42218655
2022-04-07
用途:
井戸の配管

使い勝手等他のチーズと変わりありません。だったら安価な方がいいですね。

対象商品:
42218637
2022-03-21
用途:
HI管20からの分岐 立水栓作成
有限会社 フォローウィンド 様 (サービス業)

メーカー商品と比較して、品質についてなにも遜色はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする