曜日別特売
- 径違いチーズ HI モノタロウ 42218759

- 径違いチーズ HI モノタロウ 42218759
- 径違いチーズ HI モノタロウ 42218759
モノタロウ

径違いチーズ HI

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径40×20
内容量1個注文コード42218759品番-
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。

呼び径40×20最高使用圧力(MPa)1材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状径違いチーズタイプHI寸法H(mm)70寸法t(mm)4.5寸法D(mm)57寸法D1(mm)33使用流体水道用寸法H1(mm)62
注意
※HI継手はHIパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はHIエルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42218637
2024-12-18
用途: 給水管
合同会社ゆうひ屋Thaad

物はメーカー品と遜色ないんですが一つ一つに貼られているシールを剥がすのが凄く手間です。
10個以上の場合等はシール無しの物を頂けると非常に嬉しいです

対象商品 : 42218734
2025-02-28
用途: 配管工事
建設業・工事業

配送も早くコスパもよしてす。
商品も問題なく使用出来ます。

対象商品 : 42218698
2023-05-05
用途: 工事・作業
有限会社ビージェイ・クリエイティブ

他メーカーと比較しても、安心して使用できる部品かと思います。安価で手に入るので、重宝しています。

対象商品 : 42218655
2022-04-07
用途: 井戸の配管

使い勝手等他のチーズと変わりありません。だったら安価な方がいいですね。

対象商品 : 42218637
2022-03-21
用途: HI管20からの分岐 立水栓作成
有限会社 フォローウィンドサービス業

メーカー商品と比較して、品質についてなにも遜色はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする