※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート) 大阪魂 42218811 M16 六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート) 大阪魂 42218811

六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42218811 品番 M16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM16 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)10 厚さ(mm)10 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)24 表面処理クロメート 二面幅S(mm)24 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42218836
2024-04-30
用途:
バイク特殊専用工具作成

22mm内径細目を探していました。2コ入り、内1コを加工2分割で使用
軟鋼で加工もしやすいクロメートでさびない安くて大変重宝

対象商品:
42218827
2023-03-01
用途:
オートバイのスプロケットの固定
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

スズキGN50のエンジンについているスプロケットを固定するナットとして使いました。
一つあればよかったのですが、価格が安かったため満足です。

対象商品:
42218811
2015-10-28
用途:
機械部品の補修用

制御機器の取付ナットとして使用→一袋内の数個にネジ山問題あり。噛み込みが発生
シリンダーの増締緩み防止ナットとして使用→数日で緩み発生。耐久性が問題?

対象商品:
42218793
2015-12-23
用途:
修理補修部品

メーカー品と遜色ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする