六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42218933 品番 M18 P-1.5
販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
ねじの呼びM18 材質 ねじピッチ1.5 寸法m(mm)11 厚さ(mm)11 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)27 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)27 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
緩み止めのダブルナット用に購入
運輸・通信業

マイカ―の車高調整サスペンションのピロアッパーマウントのトップナットの緩み止めとして購入しました。
ピロアッパーマウント部のトップナットが緩みやすいのでダブルナット化用に購入しました三種のため厚みも無く凄く使いやすいです。
高トルクをかけるわけでもないので十分に緩み止めとしてのナットの役目をしてくれました。
メッキやネジピッチもしっかりしているので安心して使えました。

対象商品:
42218933
2024-02-27
用途:
ナットの固定
建設業・工事業

頻度は非常に少ないが、稀に細目のナットが必要な時があります。必要な数量もせいぜい1〜3個程度と少ないため、少量パック品(2〜4個程度)で購入できるのはありがたいです。使用上も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42218933
2022-08-30
用途:
ボッシュA/Fセンサー取付
その他業種

なかなか無くて探してたナットで非常にありがたかったです。

対象商品:
42218906
2021-01-17
用途:
自動車部品修理

クルマの純正部品は厚み10oで、このナットは7oにて、色々な用途に使えます。

対象商品:
42218951
2020-12-12
用途:
機械のメンテナンス
三好孝信 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

農機のキースイッチのロックナットがプラでできていて
割れたのでこのナットをつきいました鉄でできているので安心して使えます。

対象商品:
42218881
2017-03-02
用途:
特殊な規格の自転車修理
A.SINOHARA 様 (卸売・小売業)

今回は、厚さ5ミリの3種で対応できてラッキーでした。

対象商品:
42218951
2021-02-08
用途:
油圧シリンダ ロッド用
株式会社オーレックス 様

油圧シリンダのロッド中間に、フローティングジョイント構造を得るために、ロックナットとして追加設置する。
シリンダ側がネジ止め固定されていて、ロッド側に芯ブレなどの吸収機構が無い部分に使用し、シリンダヘッドのメタルやロッドパッキンの偏摩耗の抑制をするのに使用した。

対象商品:
42218897
2019-04-13
用途:
バイク部品
HOT BABE RACING 様

品質精度共に全く問題ありません。小口対応も有り難く便利ですよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする