LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネット粘着テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42218934
品番
MS-131K
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
無地、片面アクリル系粘着材付
材質
オレフィン系合成ゴムマグネット製
タイプ
カット
テープ幅(mm)
20
テープ厚さ(mm)
0.7
寸法(縦×横)(mm)
1片:20×18(75片付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×20×0.7
アズワン品番
64-8254-84
RoHS指令(10物質対応)
対応