LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネット粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
42218952
品番
MT-21K
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
片面アクリル系粘着材付
材質
オレフィン系合成ゴムマグネット製
テープ幅(mm)
20
テープ厚さ(mm)
0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×1000×0.7
アズワン品番
64-8254-91
RoHS指令(10物質対応)
対応