※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(鉄/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42218985
品番
M16 P-1.5
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び寸法
M16
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
亜鉛黒
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目