LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネット粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42218995
品番
No.120-MA
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥955
販売価格(税別)
¥
868
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
10mm方眼入、特殊粘着剤付強力マグネット製
材質
強力合成ゴムマグネット製
タイプ
強力
テープ幅(mm)
100
テープ厚さ(mm)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×300×1.5
アズワン品番
64-8256-26
RoHS指令(10物質対応)
対応