曜日別特売
M22 六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42219064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22 六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42219064
M22 六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42219064

六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM22
ねじピッチ1.5
厚さ(mm)13
内容量1パック(2個)注文コード42219064品番M22
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びM22材質ねじピッチ1.5寸法m(mm)13厚さ(mm)13規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)32表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)32ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42219055
2021-07-26
用途: ダブルナット用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合はなく。
HPに記載通りの規格通りの物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 42219046
2019-06-04
用途: ネジ止め
クボタオートパーツ

バリがあるのか同じボルトで引っかかる、精度が悪いですね。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 42927701
2014-12-07
用途: ボリュームのネジ止め

小型ボリューム用のネジで厚い物が必要だったので購入。M7ピッチ0.75でぴったりでした。ボリュームによってはM8もありますし、付属ネジのS寸法もまちまちなので注意が必要です。

対象商品 : 42927683
2013-12-12
用途: ピローの止めイモネジをロック

ピローを買い、軸止めのイモネジをロックするためにナット購入を検討。しかしM5の細目0.5mmピッチで普通には入手できず、ここでようやく探し出せた。特殊ネジの取り扱いはありがたい。沢山余ったが、安いので問題なし。細目のイモネジもあれば、紛失時に助かります。

対象商品 : 42927701
2013-08-06
用途: 古いカーラジオの取り付け
有限会社 桑原商事

ネットで調べ間違いないと言われていたM7のピッチ0.75は一回り小さく合わなかった。品質上はこのナットは問題ありません。管用の合うネジは何千個と大量で、とても用途に合いませんでした。せめて10個単位の小分け販売にしていただきたいものです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品はM7のピッチ0.75の製品となりますが、
合わないとのことでしたらお調べ致しますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
製品ラインナップについては
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする