MCC-C5 マグネットカードケース LION (ライオン事務器) 42219187 MCC-C5 マグネットカードケース LION (ライオン事務器) 42219187 MCC-C5 マグネットカードケース LION (ライオン事務器) 42219187 MCC-C5 マグネットカードケース LION (ライオン事務器) 42219187 MCC-C5 マグネットカードケース LION (ライオン事務器) 42219187

マグネットカードケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード42219187 品番MCC-C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

材質の特性上、温度・湿度によりサイズが若干収縮する場合があります。コピートナーやインク、写真が転写しにくい加工を施していますが、コピーやプリンタの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。

サイズA5判 内寸法(mm)214×151 材質軟質塩化ビニール製・0.3mm厚 仕様ネオジウム磁石4個使用、チャック付 タイプ透明ソフト アズワン品番64-8249-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする