※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 六角ナット 3種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42219256 M12 六角ナット 3種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 42219256

六角ナット 3種 切削 左ねじ(ステンレス)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42219256 品番 M12
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼び寸法M12 ねじピッチ1.75 二面幅(mm)19 材質ステンレス 規格3種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.14MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42219247
2019-12-14
用途:
車のショートスタビ交換パーツとして
製造業

ショートスタビに大阪魂のロッドエンドを使用しています。
右ネジタイプを左右に使用すると180度方向が違うために、全く同じ長さにはできません。
そこで大阪魂の左ねじロッドエンドを購入し、次に必要となるのが左ねじのナットになります。
右ネジ用ナットと比べると2個1組で割高ですが、数を沢山必要とするわけではないので満足です。(まだ取付はしていません。)

1人が参考にしています
対象商品:
42219222
2018-12-23
用途:
バイクのリンクロッド用
その他業種

バイクのリンクロッドのナットを整備中に紛失してしまい、購入するためにホームセンターをはしごするもどこにもありませんでした。困り果てて、モノタロウさんで検索したところすぐに見つかりました。サイズもばっちりで本当に助かりました。

対象商品:
42219247
2018-04-10
用途:
トルクロッドに
自動車・二輪車・自転車関連業

左のSUSの3種が手軽に買えるモノタロウはステキです。

対象商品:
42219247
2017-11-16
用途:
バイク

バイクのリヤサス調整リンクを作製しましたので、左ネジがあって大変助かりました。

対象商品:
42219247
2017-10-25
用途:
バイク

バイクの車高調整リンクの作成に購入しました、左ネジはホームセンターに置いていないので大変助かりました。

対象商品:
42219222
2018-01-19
用途:
車内装備品用の緩み防止
エスケイテクノサポート 様

M6を購入したが、使えなかった
ネジ山の相違なのか? 少量(2パック)購入で600円程度
だが、これが、現場だったらと思うと損害大
返品するにしても、手間がかかるので、面倒
ちゃんと原因を報告(開示)してほしい
次に買いたいときに、不安で注文できない

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
製造先に確認しましたところ、過去に例がない為、
原因は製品の状態を確認してみないと分かりかねるとのことです。
大変お手数ではございますが一度お預かりさせて頂くことは可能でしょうか。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
42219256
2016-06-24
用途:
バイク整備

リアサスの改造用、薄目でちょうどよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42219222
2016-03-12
用途:
バイク整備
サービス業

問題無く使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3796:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする