大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
42219317
品番
M3
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目