大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
ねじの呼び寸法
M2
注文コード
42219344
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M2
材質
黄銅
ねじピッチ
0.4
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル