※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
42219353
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M2.5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.45
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル