大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42219441
品番
M12
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
黄銅
ねじピッチ
1.75
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
ニッケル